Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück 100x130mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6183956

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 130 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196678976

Sonepar Artikelnummer

120047585

Hersteller Artikelnummer

6183956

Hersteller Typ

WDK HE100130LGR

Hersteller Artikel Nr.:

6183956

Höhe:

100 mm

Breite:

130 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.082 kg

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.