OBO BETTERMANN - Endstück 20mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408393
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674412
Sonepar Artikelnummer
120047074
Hersteller Artikelnummer
5408393
Hersteller Typ
101 IES
Hersteller Artikel Nr.:
5408393
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.200 kg
• Endstück zur Befestigung von Rundleitern Rd 8-10 oder Fangspitzen Typ 101 ISP • mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten • inkl. M10-Schrauben


