OBO BETTERMANN - Endstück 20x20mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249772
Breite - 22 mm
Höhe - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197377205
Sonepar Artikelnummer
121161916
Hersteller Artikelnummer
6249772
Hersteller Typ
LKM EK20020
Hersteller Artikel Nr.:
6249772
Breite:
22 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
Ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


