Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück 20x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6249774

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197377243

Sonepar Artikelnummer

121161917

Hersteller Artikelnummer

6249774

Hersteller Typ

LKM EK20030

Hersteller Artikel Nr.:

6249774

Breite:

32 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Steckverbinder:

integrierter Verbinder

Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:

Ja

Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:

Nein

Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:

Nein

Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:

Nein

Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.