OBO BETTERMANN - Endstück 25x40 Polyvinylchlorid tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6191808
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012197373603
Sonepar Artikelnummer
121162396
Hersteller Artikelnummer
6191808
Hersteller Typ
WDK HE25040SW
Hersteller Artikel Nr.:
6191808
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.004 kg


