OBO BETTERMANN - Endstück 30x30mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247876
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197269340
Sonepar Artikelnummer
120996142
Hersteller Artikelnummer
6247876
Hersteller Typ
LKM E30030FS
Hersteller Artikel Nr.:
6247876
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


