OBO BETTERMANN - Endstück 30x30mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249410
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197269388
Sonepar Artikelnummer
120996143
Hersteller Artikelnummer
6249410
Hersteller Typ
LKM E30030RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249410
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


