OBO BETTERMANN - Endstück 30x30mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249776
Breite - 32 mm
Höhe - 31 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197377281
Sonepar Artikelnummer
121161918
Hersteller Artikelnummer
6249776
Hersteller Typ
LKM EK30030
Hersteller Artikel Nr.:
6249776
Breite:
32 mm
Höhe:
31 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
Ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


