OBO BETTERMANN - Endstück 40x40mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247881
Breite - 40 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652631
Sonepar Artikelnummer
120047900
Hersteller Artikelnummer
6247881
Hersteller Typ
LKM E40040FS
Hersteller Artikel Nr.:
6247881
Breite:
40 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.023 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


