OBO BETTERMANN - Endstück 40x40mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249418
Breite - 40 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196652693
Sonepar Artikelnummer
120047937
Hersteller Artikelnummer
6249418
Hersteller Typ
LKM E40040RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249418
Breite:
40 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.025 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


