OBO BETTERMANN - Endstück 40x40mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249778
Breite - 43 mm
Höhe - 45 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197377328
Sonepar Artikelnummer
121161919
Hersteller Artikelnummer
6249778
Hersteller Typ
LKM EK40040
Hersteller Artikel Nr.:
6249778
Breite:
43 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
Ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


