OBO BETTERMANN - Endstück 40x60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247903
Breite - 60 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575114
Sonepar Artikelnummer
120047901
Hersteller Artikelnummer
6247903
Hersteller Typ
LKM E40060FS
Hersteller Artikel Nr.:
6247903
Breite:
60 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.030 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


