OBO BETTERMANN - Endstück 40x60mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249426
Breite - 60 mm
Höhe - 44 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575350
Sonepar Artikelnummer
120047938
Hersteller Artikelnummer
6249426
Hersteller Typ
LKM E40060RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249426
Breite:
60 mm
Höhe:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.030 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


