OBO BETTERMANN - Endstück 40x60mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249780
Breite - 63 mm
Höhe - 45 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197377366
Sonepar Artikelnummer
121161920
Hersteller Artikelnummer
6249780
Hersteller Typ
LKM EK40060
Hersteller Artikel Nr.:
6249780
Breite:
63 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Steckverbinder:
integrierter Verbinder
Geeignet zur Verwendung in einem IP30-System:
Ja
Geeignet zur Verwendung in einem IPXXD-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP4X-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP54-System:
Nein
Geeignet zur Verwendung in einem IP55-System:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


