OBO BETTERMANN - Endstück 60x100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248306
Breite - 100 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575596
Sonepar Artikelnummer
120047919
Hersteller Artikelnummer
6248306
Hersteller Typ
LKM E60100FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248306
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.066 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


