OBO BETTERMANN - Endstück 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249817
Breite - 100 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575770
Sonepar Artikelnummer
120047956
Hersteller Artikelnummer
6249817
Hersteller Typ
LKM E60100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249817
Breite:
100 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.065 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


