OBO BETTERMANN - Endstück 60x150mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248314
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575657
Sonepar Artikelnummer
120047920
Hersteller Artikelnummer
6248314
Hersteller Typ
LKM E60150FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248314
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.091 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


