OBO BETTERMANN - Endstück 60x150mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249825
Breite - 150 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575831
Sonepar Artikelnummer
120047957
Hersteller Artikelnummer
6249825
Hersteller Typ
LKM E60150RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249825
Breite:
150 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.090 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


