OBO BETTERMANN - Endstück 60x200mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248322
Breite - 200 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575718
Sonepar Artikelnummer
120047921
Hersteller Artikelnummer
6248322
Hersteller Typ
LKM E60200FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248322
Breite:
200 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.116 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


