OBO BETTERMANN - Endstück 60x200mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6249833
Breite - 200 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196575893
Sonepar Artikelnummer
120047958
Hersteller Artikelnummer
6249833
Hersteller Typ
LKM E60200RW
Hersteller Artikel Nr.:
6249833
Breite:
200 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.115 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


