Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück 60x30x25 Zinkdruckguss

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5320054

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195421337

Sonepar Artikelnummer

120019182

Hersteller Artikelnummer

5320054

Hersteller Typ

280 VK

Hersteller Artikel Nr.:

5320054

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

79070000

Gewicht:

0.090 kg

• mit Befestigungsloch Ø 11 mm • 2 Sechskantschrauben M6 x 12, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt bzw. aus VA • Klemmkörper aus Zinkdruckguss bzw. Zinkdruckguss verkupfert