OBO BETTERMANN - Endstück 60x60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248284
Breite - 60 mm
Höhe - 64 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196503353
Sonepar Artikelnummer
120047918
Hersteller Artikelnummer
6248284
Hersteller Typ
LKM E60060FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248284
Breite:
60 mm
Höhe:
64 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.045 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


