OBO BETTERMANN - Endstück 70x110x37 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6279270
Breite - 110 mm
Tiefe - 70 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195768302
Sonepar Artikelnummer
120202694
Hersteller Artikelnummer
6279270
Hersteller Typ
GA-E70110RW
Hersteller Artikel Nr.:
6279270
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.112 kg


