OBO BETTERMANN - Endstück 70x130 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol tiefschwarz RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6274573
Breite - 135 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - zum Anschrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197372910
Sonepar Artikelnummer
121162405
Hersteller Artikelnummer
6274573
Hersteller Typ
GK-E70130SW
Hersteller Artikel Nr.:
6274573
Breite:
135 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Mit Schutzfolie:
Ja
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.056 kg


