OBO BETTERMANN - Endstück 70x130x10 Stahl reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6277270
Breite - 135 mm
Tiefe - 72 mm
Ausführung - universal
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195660484
Sonepar Artikelnummer
120201235
Hersteller Artikelnummer
6277270
Hersteller Typ
GS-E70130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6277270
Breite:
135 mm
Tiefe:
72 mm
Ausführung:
universal
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.108 kg


