OBO BETTERMANN - Endstück 80x80mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248344
Breite - 80 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699064
Sonepar Artikelnummer
120503705
Hersteller Artikelnummer
6248344
Hersteller Typ
LKM E80080FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248344
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.070 kg
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.


