OBO BETTERMANN - Endstück EI60 für PLCD D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215840
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 127 mm
Außenbreite - 160 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836529
Sonepar Artikelnummer
120931201
Hersteller Artikelnummer
7215840
Hersteller Typ
PLCD E060810
Hersteller Artikel Nr.:
7215840
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
127 mm
Außenbreite:
160 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.480 kg


