OBO BETTERMANN - Endstück EI60 für PLCD D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215844
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 167 mm
Außenbreite - 260 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836567
Sonepar Artikelnummer
120931202
Hersteller Artikelnummer
7215844
Hersteller Typ
PLCD E061220
Hersteller Artikel Nr.:
7215844
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
167 mm
Außenbreite:
260 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
2
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.050 kg


