Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück EI60 für PLCS D060810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7217980

  • Ausführung - links/rechts

  • Außenhöhe - 143 mm

  • Außenbreite - 160 mm

  • Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196836932

Sonepar Artikelnummer

120931217

Hersteller Artikelnummer

7217980

Hersteller Typ

PLCS E060810

Hersteller Artikel Nr.:

7217980

Ausführung:

links/rechts

Außenhöhe:

143 mm

Außenbreite:

160 mm

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

0.800 kg

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE Con S EI60, Typ PLCS D060810 bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.