OBO BETTERMANN - Endstück EI60 für PLCS D061220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217984
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 183 mm
Außenbreite - 260 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836949
Sonepar Artikelnummer
120931218
Hersteller Artikelnummer
7217984
Hersteller Typ
PLCS E061220
Hersteller Artikel Nr.:
7217984
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
183 mm
Außenbreite:
260 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.900 kg


