OBO BETTERMANN - Endstück EI90 für PLCD D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215850
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 180 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836574
Sonepar Artikelnummer
120931223
Hersteller Artikelnummer
7215850
Hersteller Typ
PLCD E090810
Hersteller Artikel Nr.:
7215850
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
180 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.780 kg


