OBO BETTERMANN - Endstück EI90 für PLCD D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215854
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 182 mm
Außenbreite - 280 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836581
Sonepar Artikelnummer
120931224
Hersteller Artikelnummer
7215854
Hersteller Typ
PLCD E091220
Hersteller Artikel Nr.:
7215854
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
182 mm
Außenbreite:
280 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.560 kg


