OBO BETTERMANN - Endstück EI90 für PLCS D090810 100x80 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217990
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 183 mm
Außenbreite - 200 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836970
Sonepar Artikelnummer
120931237
Hersteller Artikelnummer
7217990
Hersteller Typ
PLCS E090810
Hersteller Artikel Nr.:
7217990
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
183 mm
Außenbreite:
200 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.100 kg


