OBO BETTERMANN - Endstück EI90 für PLCS D091220 200x120 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7217994
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 223 mm
Außenbreite - 300 mm
Isoliermaterial - Glasfaser-Leichtbeton
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196836987
Sonepar Artikelnummer
120931238
Hersteller Artikelnummer
7217994
Hersteller Typ
PLCS E091220
Hersteller Artikel Nr.:
7217994
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
223 mm
Außenbreite:
300 mm
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.300 kg


