OBO BETTERMANN - Endstück für 16mm GFK-Stangen 16mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408395
Werkstoff - Aluminium
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195613275
Sonepar Artikelnummer
120502389
Hersteller Artikelnummer
5408395
Hersteller Typ
101 IES-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408395
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.100 kg
• Endstück zur Befestigung von Rundleitern Rd 8-10 oder Fangspitzen Typ 101 ISP • mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten • inkl. M10-Schrauben


