OBO BETTERMANN - Endstück für BSKD09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215261
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 113 mm
Außenbreite - 140 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308285
Sonepar Artikelnummer
121066919
Hersteller Artikelnummer
7215261
Hersteller Typ
BSKD09-E0506
Hersteller Artikel Nr.:
7215261
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
140 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.520 kg


