OBO BETTERMANN - Endstück für BSKD09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215263
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 113 mm
Außenbreite - 190 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308292
Sonepar Artikelnummer
121066856
Hersteller Artikelnummer
7215263
Hersteller Typ
BSKD09-E0511
Hersteller Artikel Nr.:
7215263
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
113 mm
Außenbreite:
190 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.700 kg


