OBO BETTERMANN - Endstück für BSKD09-K1021 105x210 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215267
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 168 mm
Außenbreite - 290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308315
Sonepar Artikelnummer
121066855
Hersteller Artikelnummer
7215267
Hersteller Typ
BSKD09-E1021
Hersteller Artikel Nr.:
7215267
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
168 mm
Außenbreite:
290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.560 kg


