OBO BETTERMANN - Endstück für BSKD12-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215270
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 133 mm
Außenbreite - 180 mm
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195430421
Sonepar Artikelnummer
120202912
Hersteller Artikelnummer
7215270
Hersteller Typ
BSK-E120506
Hersteller Artikel Nr.:
7215270
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.040 kg


