Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück für BSKD12-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7215272

  • Ausführung - links/rechts

  • Außenhöhe - 133 mm

  • Außenbreite - 230 mm

  • Innenhöhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195430438

Sonepar Artikelnummer

120202913

Hersteller Artikelnummer

7215272

Hersteller Typ

BSK-E120511

Hersteller Artikel Nr.:

7215272

Ausführung:

links/rechts

Außenhöhe:

133 mm

Außenbreite:

230 mm

Innenhöhe:

50 mm

Innenbreite:

110 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

3

Isoliermaterial:

Glasfaser-Leichtbeton

Ummantelung:

ohne

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

1.330 kg

Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE Con D BSK I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.