OBO BETTERMANN - Endstück für BSKH09-K0511 50x110 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215593
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 133 mm
Außenbreite - 190 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308827
Sonepar Artikelnummer
121066826
Hersteller Artikelnummer
7215593
Hersteller Typ
BSKH09-E0511
Hersteller Artikel Nr.:
7215593
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
190 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.750 kg


