OBO BETTERMANN - Endstück für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215595
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 133 mm
Außenbreite - 290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308841
Sonepar Artikelnummer
121066872
Hersteller Artikelnummer
7215595
Hersteller Typ
BSKH09-E0521
Hersteller Artikel Nr.:
7215595
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.160 kg


