OBO BETTERMANN - Endstück für BSKH09-K1021 102x210 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7215597
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 188 mm
Außenbreite - 290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308865
Sonepar Artikelnummer
121066841
Hersteller Artikelnummer
7215597
Hersteller Typ
BSKH09-E1021
Hersteller Artikel Nr.:
7215597
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
188 mm
Außenbreite:
290 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.590 kg


