OBO BETTERMANN - Endstück für BSKP03-K0406 40x60 Glasfaserleichtbeton grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7214706
Ausführung - links/rechts
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197308704
Sonepar Artikelnummer
121066892
Hersteller Artikelnummer
7214706
Hersteller Typ
BSKP03-E0406
Hersteller Artikel Nr.:
7214706
Ausführung:
links/rechts
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
0.240 kg


