OBO BETTERMANN - Endstück für Rapid 45-2 100 106x56x22 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113110
Breite - 106 mm
Tiefe - 56 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196419357
Sonepar Artikelnummer
120393730
Hersteller Artikelnummer
6113110
Hersteller Typ
GK-E53100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113110
Breite:
106 mm
Tiefe:
56 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.025 kg


