OBO BETTERMANN - Endstück für Rapid 45-2 130 136x56x22 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113284
Breite - 136 mm
Tiefe - 56 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196418381
Sonepar Artikelnummer
120393755
Hersteller Artikelnummer
6113284
Hersteller Typ
GK-E53130AL
Hersteller Artikel Nr.:
6113284
Breite:
136 mm
Tiefe:
56 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.027 kg


