OBO BETTERMANN - Endstück halogenfrei 70x170 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6114380
Breite - 175 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196451364
Sonepar Artikelnummer
120393790
Hersteller Artikelnummer
6114380
Hersteller Typ
GKH-E70170RW
Hersteller Artikel Nr.:
6114380
Breite:
175 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Ja
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Einsatztemperatur:
-15 .. 90 °C
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.061 kg


