Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück M12 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5334942

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Endstück

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195959663

Sonepar Artikelnummer

120047061

Hersteller Artikelnummer

5334942

Hersteller Typ

5011 VA M12

Hersteller Artikel Nr.:

5334942

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Endstück

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.070 kg

• zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkten • für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL 30 x 3,5 • 2 Anschlusslöcher Ø 11 mm • 1 Anschlussloch Maß D