Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218086

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Ummantelung - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197310202

Sonepar Artikelnummer

121066895

Hersteller Artikelnummer

7218086

Hersteller Typ

PLM EP 0410 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7218086

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.056 kg

Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE Rapid PLM. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!