Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218088

  • Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4

  • Ummantelung - Stahl

  • Oberflächenschutz - beschichtet

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197310264

Sonepar Artikelnummer

121066870

Hersteller Artikelnummer

7218088

Hersteller Typ

PLM EP 0410 RW

Hersteller Artikel Nr.:

7218088

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.056 kg

Endstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zum Abschluss des Installationskanals PYROLINE Rapid PLM. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!